Downtown – Classeur mobile à caisson – 2 tiroirs, gris

Meuble de rangement assorti qui se loge sous les bureaux « Downtown ».
  • Surface stratifiée durable qui résiste aux rayures, aux taches et aux déversements.
  • 1 tiroir classeur et 1 tiroir simple.
  • 5 roulettes pivotantes, 2 blocables.
  • Comprend une serrure et 2 clés.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS
larg. x prof. x haut.
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 4+
H-7759GR 2 tiroirs 162026 po 73 343 $ 329 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ PAR TRANSPORT ROUTIER. ASSEMBLAGE PARTIEL REQUIS.
DIMENSIONS :
  • Réelles : 15 3/4 x 19 5/8 x 25 3/4 po (larg. x prof. x haut.)
  • Tiroirs (intérieur) :
    • Boîte : 12 x 15 1/4 x 6 po (larg. x prof. x haut.)
    • Document : 12 x 15 1/4 x 9 1/2 po (larg. x prof. x haut.)
  • Roulettes : 1 1/2 x 2 po (larg. x diam.)
COULEUR :
  • Aucune correspondance PMS exacte en raison du motif similibois.
    • Couleur unie la plus proche : PMS 404 C
CARACTÉRISTIQUES : 
  • Les tiroirs sont dotés de patins à roulement à billes à extension complète.
  • Tous les tiroirs sont verrouillés lorsque le verrou est enclenché. 
  • Clés différentes 
CAPACITÉ :
  • Tiroirs :
    • Boîte : 20 lb distribuées également
    • Document : 28 lb distribuées également
ASSEMBLAGE :
  • Armoire expédiée assemblée.
  • Les roulettes et les poignées doivent être fixées.
    • Les poignées sont montées à l'intérieur des tiroirs et doivent être déplacées vers l'extérieur.
SPÉCIFICATIONS :
  • Certifié Greenguard
ROULETTES DE REMPLACEMENT :
  • Ensemble de 5 : H-8953-CSTRQ
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LARG. x PROF. x HAUT.41 x 51 x 66 cm16 x 20 x 26 po
POIDS33 kg73 lb
PIÈCES :
  • H-5684 Clé principale pour armoires et classeurs à caisson de bureau
  • H-6854-LOCK Ensemble de verrou pour classeurs latéraux stratifiés
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
17/04/2026 09 h 38 m 44 s PM; CNWEB23