Bureau assis/debout mobile – 30 x 22 po

Roule avec facilité. Utilisé dans les écoles, les bureaux et les hôpitaux.
  • Surface de travail stratifiée extralarge avec une tablette en dessous.
  • Système pneumatique qui ajuste facilement la hauteur entre 28 et 42 po.
  • Cadre robuste en aluminium avec 4 roulettes pivotantes, deux blocables.
Nº DE
MODÈLE
FORME DIMENSIONS
long. x larg.
CAPACITÉ
(lb)
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3+
H-9014 Rectangle 30 x 22 po 65 28 379 $ 365 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ NON ASSEMBLÉ PAR TRANSPORTEUR DE COLIS
DIMENSIONS :
  • Hauteur (réelle) : 28 1/8 – 42 3/16 po
  • De table : 29 1/2 x 21 5/8 po (larg. x prof.)
  • Tablette inférieure​​​​​​​ :
    • Globales : 13 3/16 x 8 1/2 po (larg. x prof.)
    • Dégagement : 2 5/16 po
    • Rebord arrière (hauteur) : 3/4 po
  • Socle : 27 3/4 x 22 1/2 po (larg. x prof.)
  • Roulettes : 1 3/4 x 2 1/2 po (l x diam.)
ÉPAISSEUR :
  • Dessus (avec bord biseauté) : 1 po
MATÉRIAU :
  • De table :
    • Intérieur : MDF
    • Surface : stratifiée thermofusionnée
    • Bords : PVC (polychlorure de vinyle)
CAPACITÉ :
  • Tablette inférieure​​​​​​​ : 22 lb
COULEUR :
  • Haut : Blanc
  • Cadre : Argenté
UTILISATION :
  • La table ne devrait pas être levée si elle supporte plus de 20 lb.
ROULETTES DE REMPLACEMENT :
  • Les roulettes H-11458 ne fonctionnent qu'avec les piètements de bureau H-9014 équipés de roulettes à emboîter.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LONG. x LARG.76 x 56 cm30 x 22 po
CAPACITÉ 29 kg65 lb
POIDS13 kg28 lb
PIÈCES :
  • H-11458 Roulettes pour bureau assis/debout mobile – 2 1/2 x 1 3/4 po
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
17/04/2026 09 h 40 m 32 s PM; CNWEB3