Scène portative – 96 x 48 po

Préparez la scène pour les concours de talents, les présentations et les débats.
  • Structure en acier robuste de calibre 14. Hauteur de plateforme ajustable entre 16 et 24 po.
  • Montage et démontage rapides. La plateforme se replie à une épaisseur de 2 1/2 po.
  • Plateforme avec âme de contre-plaqué de 3/4 po d'épaisseur et surface avec moquette gris anthracite.
  • Les raccords intégrés servent à relier les plateformes et créer de plus grandes scènes.
  • Accessoires de scène portative en vente.
GARANTIE DE 3 AN(S)
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS
long. x larg.
HAUTEUR
RÉGLABLE
CAPACITÉ* PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 6+
H-9441 Plateforme tapissée 96 x 48 po 16 ou 24 po 6 400 lb 168 1 488 $ 1 403 $  AJOUTER
* Capacité de 200 lb/pi2

ASSEMBLAGE FACILE. EXPÉDIÉ PAR TRANSPORT ROUTIER.
EXPÉDITION – MANUTENTION SPÉCIALE :
  • Ne passera pas sur un hayon élévateur standard.
  • Doit être retiré du transporteur à l'aide d'un chariot élévateur ou d'un autre appareil de levage adéquat.
    • Remarque : Cela peut aussi avoir un impact sur d'autres articles de la même commande.
DIMENSIONS :
  • Globale (réelle) : 96 1/4 x 48 13/16 po (long. x larg.)
  • Roulettes (diamètre) : 2 po
MATÉRIAU :
  • Roulettes : Caoutchouc dur
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LONG. x LARG.244 x 122 cm96 x 48 po
HAUTEUR AJUSTABLE41 ou 61 cm16 ou 24 po
CAPACITÉ 2 902 kg6 400 lb
POIDS76 kg168 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
22/02/2026 04 h 53 m 08 s PM; CNWEB3