Downtown – Bureau de réception – 72 x 30 po, gris

Pour accueillir les visiteurs dans les bureaux, les centres de santé et les cliniques.
  • Guichet de 42 po de hauteur pour effectuer les transactions et les contrôles d'entrées.
  • Surface stratifiée de 1 po d'épaisseur avec huche munie d'un panneau de séparation de style épuré.
  • Le cadre solide en acier avec pieds tubulaires carrés est entièrement caché.
  • Classeurs mobiles à caisson optionnels en vente.
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS
long. x larg.
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3+
H-9752 Bureau 72 x 30 po 188 1 287 $ 1 251 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ NON ASSEMBLÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
EXPÉDITION – MANUTENTION SPÉCIALE :
  • Ne passera pas sur un hayon élévateur standard.
  • Doit être retiré du transporteur à l'aide d'un chariot élévateur ou d'un autre appareil de levage adéquat.
    • Remarque : Cela peut aussi avoir un impact sur d'autres articles de la même commande.
DIMENSIONS :
  • Hors tout : 73 1/2 x 35 3/8 x 42 1/4 po (long. x larg. x haut.)
  • Bureau (réel) : 71 x 29 1/2 x 29 1/2 po (Long. x larg. x Haut.)
  • Comptoir de transaction :
    • Globales : 73 1/2 x 16 po (long. x larg.)
    • Dégagement en dessous : 12 po
  • Trou à œillet (diamètre) : 2 3/8 po
MATÉRIAU :
  • Intérieur : panneau de particules
  • Surface : stratifiée thermofusionnée
  • Panneau de séparation : Acier
CARACTÉRISTIQUES :
  • Quatre passe-câbles en plastique compris pour un choix de couleur (2 argentés ou 2 noirs).
  • Pieds de nivellement ajustable pour les planchers irréguliers.
CAPACITÉ :
  • De table : 250 lb
  • Comptoir de transaction : 45 lb
COULEUR :
  • Aucune correspondance PMS exacte en raison du motif similibois.
    • Couleur unie la plus proche : PMS 404 C
SPÉCIFICATIONS :
  • Certifié Greenguard
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LONG. x LARG.183 x 76 cm72 x 30 po
POIDS85 kg188 lb
PIÈCES :
  • H-6655 Passe-fils en plastique pour tables et bureaux Uline – Noir, 2 3/8 po
  • H-7773 Matériel de fixation pour bureaux et tables Downtown
  • H-7785 Passe-fils en plastique pour bureaux et tables Downtown – Argenté, 2 3/8 po
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
17/04/2026 09 h 39 m 06 s PM; CNWEB3