Uline – Rouleau de mousse livrable par UPS – 132 po, 12 po x 1 200 pi, perforé

Uline offre maintenant des rouleaux individuels dans le plus grand format livrable par UPS.
  • Idéal pour les utilisateurs à plus petit volume.
  • Mousse en polyéthylène qui absorbe les chocs.
  • Propre, non abrasif, léger et imperméable.
Perforé tous les 12 pouces
Nº DE
MODÈLE
ÉPAISSEUR DIMENSIONS
DU ROULEAU
LB/
ROULEAU
PRIX PAR ROULEAU EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2 3+
S-12574P 1/32 po 12 po x 1 200 pi 8 69 $ 65 $ 61 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Intérieur : 3 po
  • Diamètre du rouleau : 24 po
MATÉRIAU :
  • Mousse à alvéoles fermées.
TEMPÉRATURE :
  • Point de fusion : 104° C (220° F)
  • Entreposage maximal : 71° C (160° F)
RECYCLAGE :
  • Recyclable (nº 4)
  • Fabriqué avec des matériaux recyclés.
SPÉCIFICATIONS : 
  • Conforme à la norme A-A-59135, classe 1, catégorie A.
  • Sans acide, ne permet pas l'archivage.
  • Ne contient pas de mercure ni de plomb.
  • Ne contient pas de matériaux appauvrissant la couche d'ozone.
  • Non conforme aux normes de la FDA
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
ÉPAISSEUR1 mm1/32 po
DIMENSIONS DU ROULEAU30 cm x 366 M12 po x 1 200 pi
POIDS/ROULEAU3,6 kg8 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
17/04/2026 09 h 37 m 59 s PM; CNWEB5