Planche en mousse – 16 x 16 x 3 po, blanc, perforé, avec adhésif

Offre un rembourrage et un support supérieurs à long terme pour les articles fragiles ou lourds.
  • Mousse en polyéthylène flexible à faible densité hautement résiliente, incassable et résistant aux déchirures.
  • Mousse à cellule fermée résistant à l'eau, aux champignons et aux moisissures.
  • Feuilles perforées coupées en carrés de 4 x 4 po avec adhésif à peler et coller sur un des côtés.
  • Conforme aux normes de la FDA en matière de contact indirect avec les aliments.
Nº DE
MODÈLE
FORMAT DE FEUILLE
long. x larg. x haut.
DENSITÉ/
PI CUBES
PLAGE DE
TEMPÉRATURE
FEUILLES/
CTN
PRIX PAR CARTON EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3 5+
S-12852 16163 po 1,7 lb -78° à +101 °C
(-110° à +215 °F)
4 108 $ 100 $ 92 $  AJOUTER
MATÉRIAU :
  • Adhésif : Acrylique permanent
  • Mousse en poly-stratifié
UTILISATION :
  • Ne pas appliquer directement sur les produits.
    • À appliquer sur la boîte ou le carton.
  • Couper avec un outil de coupe à chaud pour mousse H-1079-C ou H-11291-C, une scie à ruban ou un couteau universel (peut créer des bords inégaux).
QUANTITÉ :
  • 16 carrés par feuille.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
FORMAT DE FEUILLE LONG. x LARG. x HAUT.41 x 41 x 8 cm16 x 16 x 3 po
DENSITÉ/CAPACITÉ1 kg1,7 lb/pi³
PLAGE DE TEMPÉRATURE -79° à +102 °C-110 à +215 °F
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
22/02/2026 04 h 53 m 08 s PM; CNWEB3