Enveloppes adhésives refermables – 9 x 12 po

Sacs refermables avec dos adhésif.
  • À ouvrir et fermer sans abîmer l'enveloppe.
  • Parfait pour les envois multiples et les documents qui doivent être consultés régulièrement.
  • Résistant à l'eau, à la saleté et à l'huile.
  • Ouverture latérale. Dimension de l'ouverture indiquée en premier.
  • Face extérieure transparente, dos blanc.
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
INTÉRIEURES
mil QTÉ/
CTN
lb/
CTN
PRIX PAR CARTON  EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2 5+
S-131 9 x 12 po 2 500 18 204 $ 194 $ 181 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Extérieur : 9 1/2 x 13 po
ÉPAISSEUR :
  • Papier dorsal blanc : 42 lb
MATÉRIAU :
  • Adhésif : Thermofusible
  • Pochette : Polyéthylène
DURÉE DE STOCKAGE :
  • 1 an à température ambiante.
TEMPÉRATURE :
  • Usage : -7 °C (19 °F) et plus
  • Efficacité : -37º à 54 °C (-35º à 130 °F)
  • Entreposage :
    • 10 à 38 °C (50 à 100 °F)
    • Humidité relative : 40 à 60 %
    • Protégé des rayons UV et de la lumière directe du soleil.
STYLE :
  • S'ouvre sur la largeur.
UTILISATION :
  • Conçu pour coller au carton ondulé sec, propre et sans huile ou graisse.
CARACTÉRISTIQUES :
  • Résistant à l'eau, mais non imperméable.
  • Possibilité d'y écrire avec la plupart des marqueurs.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS INTÉRIEURES23 x 30 cm9 x 12 po
ÉPAISSEUR51 microns2 mil
POIDS/CARTON8 kg18 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
22/02/2026 03 h 38 m 30 s PM; CNWEB25