Enveloppes de bordereau d'expédition écologiques – 4 12 x 5 12 po

Adhérence forte et rapide. Dos avec adhésif thermofusible.
  • 100 % polyéthylène recyclé.
  • Ouverture latérale. Dimension de l'ouverture indiquée en premier.
  • Face extérieure teintée vert, dos en papier kraft.
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
EXTÉRIEURES
DIMENSIONS
INTÉRIEURES
QTÉ/
CTN
LB/
CTN
PRIX PAR CARTON EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3 5 10+
S-15066 1/2 x 1/2 po 4 x 5 po 1 000 7 72 $ 71 $ 68 $ 59 $  AJOUTER
ÉPAISSEUR :
  • Papier dorsal kraft : 44 lb
DURÉE DE STOCKAGE :
  • 1 an à température ambiante.
TEMPÉRATURE :
  • Usage : -7 °C (19 °F) et plus
  • Efficacité : -37º à 54 °C (-35º à 130 °F)
  • Entreposage :
    • 10 à 38 °C (50 à 100 °F)
    • Humidité relative : 40 à 60 %
    • Protégé des rayons UV et de la lumière directe du soleil.
CARACTÉRISTIQUES :
  • Résistant à l'eau, mais non imperméable.
  • Possibilité d'y écrire avec la plupart des marqueurs.
  • Encre à base de solvant
RECYCLAGE :
  • Non biodégradable
APPARENCE :
  • Vert teinté
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS EXTÉRIEURES11 x 14 cm4 1/2 x 5 1/2 po
DIMENSIONS INTÉRIEURES10 x 13 cm4 x 5 po
POIDS/CARTON3 kg7 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
22/02/2026 03 h 38 m 28 s PM; CNWEB25