Rouleau de mousse – Non perforé, 332 po, 36 po x 750 pi

Mousse en polyéthylène à faible coût pour absorber les chocs et protéger les articles délicats durant l'expédition et l'entreposage.
  • Propre, non abrasif, léger et résistant à l'eau.
VENDU EN PAQUETS COMPLETS
Nº DE
MODÈLE
ÉPAISSEUR
DU ROULEAU
DIMENSIONS
DU ROULEAU
UTILISATION
SUGGÉRÉE
PDS/
PQT
ROUL./
PQT
PRIX PAR ROULEAU EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 PQT 2 PQTS 3 PQTS ou plus
S-1573 3/32 po 36 po x 750 pi Plaques, photos,
pièces métalliques
43 2 210 $ 200 $ 191 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS : 
  • Circonférence : 100 po
  • Intérieur : 3 po
  • Diamètre du rouleau : Environ 32 po
    • Selon le serrage.
MATÉRIAU :
  • Polyéthylène basse densité
  • Mousse à alvéoles fermées.
  • Densité : 1,2 lb/pi3
  • Thermorésistant, thermoscellable.
TEMPÉRATURE :
  • Point de fusion : 104° C (220° F)
  • Entreposage maximal : 71° C (160° F)
RECYCLAGE :
  • Recyclable (nº 4)
  • Contenu recyclé (postconsommation) : 15 %
SPÉCIFICATIONS : 
  • Conforme à la norme A-A-59135, classe 1, catégorie A.
  • Sans acide, ne permet pas l'archivage.
  • Ne contient pas de mercure ni de plomb.
  • Ne contient pas de matériaux appauvrissant la couche d'ozone.
  • Non conforme aux normes de la FDA
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
ÉPAISSEUR DU ROULEAU2 mm3/32 po
DIMENSIONS DU ROULEAU91 cm x 229 M36 po x 750 pi
POIDS/PQT20 kg43 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
22/02/2026 03 h 38 m 21 s PM; CNWEB25