Sacs refermables avec glissière – 6 mil, 9 x 12 po

Polyéthylène très solide, résistant à la perforation avec fermeture robuste pour plus de sécurité.
  • Recommandé pour les pièces d'automobile et de machinerie, les panneaux électriques, les clichés et les outils.
  • Qualité archives, sans acide pour entreposage de longue durée.
  • Film en polyéthylène 100 % vierge.
  • Conforme aux normes de la FDA et du USDA.
Nº DE
MODÈLE
INTÉRIEUR
larg. x long.
QTÉ/
CTN
lb/
CTN
PRIX PAR CARTON EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3 5 10+
S-1665 9 x 12 po 500 25 145 $ par carton, toute quantité  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Sac d'une pinte : Environ 7 x 8 po
  • Sac d'un gallon : Environ 10 9/16 x 11 po
  • Sac de deux gallons : Environ 13 x 15 5/8 po
MATÉRIAU :
  • PEBD (polyéthylène basse densité)
  • Sans soufre
  • Sans amine ni silicone
  • Sans latex
  • Sans BHT (butylhydroxytoluène)
  • Sans chlore
  • Sans PVC
TEMPÉRATURE :
  • -7 à 66 °C (20 à 150 °F)
CAPACITÉ :
  • Non testé pour la capacité pondérale.
RECYCLAGE :
  • Recyclable (nº 4)
UTILISATION :
  • Fermeture latérale
  • Expédié avec les fermetures à glissière fermées. Sacs « ouverts » non offerts.
  • Peuvent être placés au congélateur, mais ne peuvent pas être surgelés.
  • Non traité pour l'impression par l'utilisateur final.
  • Non recommandé pour la glace sèche.
  • Ne va pas au micro-ondes.
  • Ne pas utiliser le sac pour la cuisson ou pour faire bouillir des aliments.
  • Ni antifuites, ni imperméables, ni hermétiques. Voir les sacs antifuites
SPÉCIFICATIONS :
  • MVTR (taux de perméabilité à l'humidité) ou OTR (vitesses de transmission de l'oxygène) non offerts.
EMBALLAGE :
  • Les sacs sont emballés en plus petites quantités à l'intérieur du carton pour notre fournisseur principal. P. ex. 10 paquets de 100. 
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
INTÉRIEUR LARGEUR x LONGUEUR23 x 30 cm9 x 12 po
POIDS/CARTON11 kg25 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
17/04/2026 09 h 42 m 18 s PM; CNWEB23