Rouleau de mousse – Perforé, 14 po, 72 po x 250 pi

Mousse en polyéthylène à faible coût pour absorber les chocs et protéger les articles délicats durant l'expédition et l'entreposage.
  • Propre, non abrasif, léger et imperméable.
  • Perforé transversalement tous les 12 po.
VENDU EN PAQUETS COMPLETS
Nº DE
MODÈLE
ÉPAISSEUR
DU ROULEAU
DIMENSIONS
DU ROULEAU
UTILISATION
SUGGÉRÉE
LB/
PQT
ROULEAUX/
PQT
PRIX PAR ROULEAU EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 PQT 2 PQTS 3 PQTS ou plus
S-1855P 1/4 po 72 po x 250 pi Feuille intercalaire
entre les gros
produits

Matériel
électronique
et vidéo
40 1 370 $ 352 $ 334 $  AJOUTER
Autres largeurs offertes sur demande.

EXPÉDIÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Circonférence : 100 po
  • Intérieur : 3 po
  • Diamètre du rouleau : Environ 32 po
    • Selon le serrage.
MATÉRIAU :
  • Polyéthylène basse densité
  • Mousse à alvéoles fermées.
  • Densité : 1,2 lb/pi3
  • Thermorésistant, thermoscellable.
TEMPÉRATURE :
  • Point de fusion : 104° C (220° F)
  • Entreposage maximal : 71 °C (160 °F)
RECYCLAGE :
  • Recyclable (nº 4)
  • Contenu recyclé (postconsommation) : 15 %
SPÉCIFICATIONS : 
  • Conforme à la norme A-A-59135, classe 1, catégorie A.
  • Sans acide, ne permet pas l'archivage.
  • Ne contient pas de mercure ni de plomb.
  • Ne contient pas de matériaux appauvrissant la couche d'ozone.
  • Non conforme aux normes de la FDA
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
ÉPAISSEUR DU ROULEAU1 cm1/4 po
DIMENSIONS DU ROULEAU183 cm x 76 M72 po x 250 pi
POIDS/PQT18 kg40 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
22/02/2026 04 h 53 m 12 s PM; CNWEB5