Planche en mousse sans adhésif – non perforé, blanc, 48 x 96 x 12 po

Offre un rembourrage et un support supérieurs à long terme pour les articles fragiles ou lourds.
  • Mousse en polyéthylène flexible à faible densité hautement résiliente, incassable et résistant aux déchirures.
  • Mousse à cellule fermée résistant à l'eau, aux champignons et aux moisissures.
  • Conforme aux normes de la FDA en matière de contact indirect avec les aliments.
  • Feuilles non-perforées et non-adhésives.
Nº DE
MODÈLE
FORMAT DE FEUILLE
long. x larg. x haut.
DENSITÉ/
PI CUBES
PLAGE DE
TEMPÉRATURE
FEUILLES/
CTN
PRIX PAR CARTON EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3 5+
S-19391 48961/2 po 1,7 lb -78º à 101 °C
(-110º à 215 °F)
4 187 $ 175 $ 166 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
MATÉRIAU :
  • Mousse en poly-stratifié
UTILISATION :
  • Couper avec un outil de coupe à chaud pour mousse H-1079-C ou H-11291-C, une scie à ruban ou un couteau universel (peut créer des bords inégaux).
  • Les pièces peuvent être fixées ensemble à l'aide d'adhésif en aérosol.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
FEUILLE LONGUEUR x LARGEUR x HAUTEUR122 x 244 x 1 cm48 x 96 x 1/2 po
DENSITÉ/CAPACITÉ1 kg1,7 lb/pi³
PLAGE DE TEMPÉRATURES-79° à +102 °C-110 à +215 °F
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
17/04/2026 09 h 37 m 58 s PM; CNWEB5