Uline – Étiquettes adhésives laser – Blanc, 3 34 x 4 34 po

Créez vos propres étiquettes pour envois postaux ou d'inventaire.
  • Adhésif thermorésistant réduisant les risques de bourrage dans votre imprimante laser ou à jet d'encre.
  • Étiquettes adhésives laser blanches de haute qualité – Compatibles avec imprimantes laser et à jet d'encre.
  • Mise en page facile des modèles Microsoft Word et PDF.
  • Étiquettes à coins arrondis.
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
larg. x haut.
ÉTIQUETTES/
FEUILLE
ÉTIQUETTES/
BOÎTE
PRIX PAR BOÎTE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2 3 5+
S-20136 3/4 x 3/4 po 4 400 43 $ 42 $ 39 $ 36 $  AJOUTER
ÉQUIVALENT AVERY :
  • 6878, 94254
  • Averyᴹᴰ est une marque déposée d'Avery Dennison.
    • La référence à Averyᴹᴰ et à ses numéros de modèles sont pour un usage comparatif seulement. 
    • Uline et les étiquettes de marque Uline ne sont pas affiliés à Averyᴹᴰ.
MATÉRIAU :
  • Papier d'impression au fini mat
  • Adhésif : Acrylique permanent
DURÉE DE STOCKAGE :
  • 1 à 2 ans lorsqu'entreposé à la température ambiante.
TEMPÉRATURE :
  • Usage : Au-dessus de 0° C (32° F)
  • Efficacité : -20º à 120 °C (-4º à 248 °F)
COMPATIBILITÉ :
  • Utilisation non recommandée sur les sacs en polyéthylène.
RECYCLAGE :
  • Contenu recyclé : 0 %
SPÉCIFICATIONS :
  • Conforme aux normes de la FDA 21 CFR 175.105 en matière de contact indirect avec les aliments.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
LARGEUR x HAUTEUR10 x 12 cm3 3/4 x 4 3/4 po
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
22/02/2026 03 h 38 m 43 s PM; CNWEB25