Enveloppes de bordereau d'expédition à bout ouvert – Style IBM, transparent, 4 x 8 po

Dos sensible à la pression qui adhère fermement à presque tout, y compris le papier, le bois, le plastique et le métal.
  • Le polyéthylène de 2 mil protège les documents à l'intérieur.
  • Bout ouvert qui ne se ferme pas pour les colis et les enveloppes réutilisables.
  • Ouverture latérale. Dimension de l'ouverture indiquée en premier.
  • Face extérieure transparente, dos transparent.
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
EXTÉRIEURES
DIMENSIONS
INTÉRIEURES
QTÉ/
CTN
lb/
CTN
PRIX PAR CARTON  EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3 5 10+
S-210 4 x 8 po 1/2 x 1/2 po 1 000 12 85 $ 83 $ 80 $ 72 $  AJOUTER
ÉPAISSEUR :
  • Papier dorsal blanc : 51 lb
MATÉRIAU :
  • Adhésif : Acrylique à base d'eau
  • Pochette : Polyéthylène
DURÉE DE STOCKAGE :
  • 1 an à température ambiante.
TEMPÉRATURE :
  • Usage : 2 °C (35 °F) et plus
  • Efficacité : -20º à 71 °C (-4º à 160 °F)
UTILISATION :
  • Bout ouvert, avec rabat.
    • Ne se scelle pas à l'arrière comme les autres enveloppes de bordereau d'expédition.
  • Recommandé pour une utilisation interne.
    • Non recommandé pour l'expédition.
CARACTÉRISTIQUES :
  • Résistant à l'eau, mais non imperméable.
  • Possibilité d'y écrire avec la plupart des marqueurs.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS EXTÉRIEURES10 x 20 cm4 x 8 po
DIMENSIONS INTÉRIEURES9 x 19 cm3 1/2 x 7 1/2 po
POIDS/CARTON5 kg10 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
22/02/2026 03 h 38 m 36 s PM; CNWEB25