Enveloppes militaires – « Packing List Enclosed », saumon, 8 12 x 10 14 po

Dos sensible à la pression qui adhère fermement à presque tout, y compris le papier, le bois, le plastique et le métal.
  • Le polyéthylène inviolable de 2 mil protège les documents à l'intérieur.
  • Ouverture latérale. Dimension de l'ouverture indiquée en premier.
  • Face extérieure translucide de couleur saumon, dos blanc.
  • GSA-30.
  • Conforme aux spécifications du gouv. des É.-U. A-A-1659A.
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
EXTÉRIEURES
DIMENSIONS
INTÉRIEURES
QTÉ/
CTN
PRIX PAR CARTON LB/
CTN
EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3 5 10+
S-2115 1/2 x 10 1/4 po 8 x 3/4 po 1 000 331 $ 318 $ 305 $ 284 $ 24  AJOUTER
ÉPAISSEUR :
  • Dos en papier : 51 lb
MATÉRIAU :
  • Adhésif : Acrylique à base d'eau
  • Pochette : Polyéthylène
DURÉE DE STOCKAGE :
  • 1 an à température ambiante.
TEMPÉRATURE :
  • Usage : 2 °C (35 °F) et plus
  • Efficacité : -20º à 71 °C (-4º à 160 °F)
CARACTÉRISTIQUES :
  • Résistant à l'eau, mais non imperméable.
  • Possibilité d'y écrire avec la plupart des marqueurs.
STYLE :
  • Extrémité ouverte
COULEUR :
  • Avant : Saumon translucide
  • Dossier : Blanc
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS EXTÉRIEURES22 x 26 cm8 1/2 x 10 1/4 po
DIMENSIONS INTÉRIEURES20 x 25 cm8 x 9 3/4 po
POIDS/CARTON11 kg24 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
22/02/2026 03 h 38 m 38 s PM; CNWEB25