Protège-coins en planche de mousse – 2 x 2 x 2 po

Pour prévenir les dommages causés aux coins par les chocs et les vibrations.
  • Planche de mousse à cellules fermées de faible densité résistant aux déchirures et à l'effritement.
  • Résistant à l'eau.
Nº DE
MODÈLE
DIM. INTÉRIEURES
long. x larg. x haut.
DENSITÉ/
PI CUBES
PLAGE DE
TEMPÉRATURE
ÉPAISSEUR QTÉ/
CTN
PRIX PAR CARTON EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 5+
S-23844 222 po 1,7 lb -78 °C à 101 °C
(-110 °F à 215 °F)
1 po 64 156 $ 149 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Les dimensions intérieures sont indiquées dans le tableau.
  • Extérieur : 3 x 3 x 3 po
MATÉRIAU :
  • Poly-stratifié
  • Densité : 1,7 lb/pi³
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIM. INTÉR. long. x larg. x haut. 5 x 5 x 5 cm2 x 2 x 2 po
DENSITÉ/PI327 kg1,7 lb
PLAGE DE TEMPÉRATURE -79° à +102 °C-110 à +215 °F
ÉPAISSEUR25 mm1 po
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
17/04/2026 09 h 37 m 59 s PM; CNWEB5