3M 92 – Ruban adhésif isolant en polyimide – 12 po x 36 vg

Pour isoler, regrouper et fixer les bobines, les condensateurs et les faisceaux électriques.
  • Très flexible pour une forte adhérence et une application simple.
  • Plage de températures : jusqu'à 185 ºC (356 °F).
  • Ignifuge UL510. Respecte la norme RoHS.
  • Film de polyimide ambré avec adhésif en silicone.
RÉSISTANCE À LA TRACTION DE 30 LB
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS ÉPAISSEUR
DU FILM
ÉPAISSEUR
TOTALE
PRIX PAR ROULEAU AJOUTER AU
PANIER
1 3 6+
S-24479 1/2 po x 36 vg 1 mil 3 mil 67 $ 65 $ 63 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ LE LENDEMAIN À PARTIR DE ULINE TORONTO
DIMENSIONS :
  • Intérieur : 3 po
CARACTÉRISTIQUES :
  • Imprimable
SPÉCIFICATIONS :
  • Adhérence : 25 oz/po
  • Rupture diélectrique : 7500 V
  • Corrosion électrolytique : 1,0
  • Étirement : 55 %
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS13 mm x 33 m1/2 po x 36 vg
ÉPAISSEUR DU FILM25 microns1,0 mil
ÉPAISSEUR TOTALE76 microns3,0 mil
Ajouter à la liste de magasinage
03/08/2025 04:47:52 PM; CNWEB26