LoctiteMD – Adhésif de construction – 10 oz

Colle puissante en tout temps pour le béton, les faux-planchers, les cloisons sèches et les garnitures.
  • Adhérence instantanée en zéro seconde. Réduit le besoin d'étaux et de pinces de serrage.
  • Odeur faible. À nettoyer au savon et à l'eau.
  • Plage de températures de -18 °C à 50 °C (0 °F à 122 °F).
  • À utiliser avec les pistolets à calfeutrer, vendus séparément.
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION FORMAT TEMPS
DE PRISE
PLEINE
FORCE
QTÉ/
CAISSE
PRIX PAR CARTOUCHE (MIN. 2) EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
2 6 12+
S-24796 Adhésif de construction 10 oz 15 min 12 heures 12 15,00 $ 14,25 $ 13,50 $  AJOUTER
MATÉRIAU :
  • Adhésif : Acrylique
DURÉE DE STOCKAGE :
  • 2 ans
TEMPÉRATURE :
  • Usage : 10 °C (50 °F) et plus.
PROPRIÉTÉS :
  • Résistance à la traction : 167 psi
  • Résistance à la coupe : 648 psi
COULEUR :
  • Blanc (devient transparent en séchant)
SPÉCIFICATIONS :
  • Viscosité : 2 000 cP
  • Conforme : AFG-01, ASTM C557, ASTM D3498, HUD UM60A
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS296 ml10 oz
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
04/01/2026 01:47:05 a.m.; CNWEB5