Emballages d'expédition pour bouteilles de vin – 12 bouteilles

Expédiez vos bouteilles de vin en toute sécurité avec ces emballages d'expédition pour bouteilles de luxe haute performance.
  • Chaque emballage d'expédition comprend un moule en polystyrène et une boîte testée pour 200 lb.
  • Convient à la plupart des bouteilles de vin de 750 ml.
  • Expédié par transporteur de colis.
VENDU EN PAQUET
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION QTÉ/
PQT
PRIX PAR EMBALLAGE D'EXPÉDITION EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
4 8 20 100+
S-6518 Emballage pour 12 bouteilles de vin 4 24,10 $ par emballage d'exp., toute qté  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Intercalaire : 
    • Globales : 17 13/16 x 12 15/16 x 14 3/4 po
    • Cylindre (intérieur) : 3 3/8 x 13 1/8 po (diam. x haut.)
  • Carton (intérieur) : 18 x 13 x 15 po (Long. x larg. x Haut.)
COMPATIBILITÉ :
  • Compatible avec des bouteilles de 750 ml de différentes formes, mesurant :
    • Hauteur : 13 5/16 po
    • Diamètre du fond : 3 1/2 po
    • Diamètre du goulot : 1 3/4 po
ASSEMBLAGE :
  • Préassemblé avec mousse dans la boîte.
SPÉCIFICATIONS :
  • Carton : Conforme à la norme ASTM D5118
  • Répond aux exigences d'essais d'UPS, de Fedex et de l'ISTA.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
17/04/2026 10 h 01 m 10 s PM; CNWEB3