Uline – Ruban adhésif de protection des tapis – 36 po x 200 pi, 2,5 mil

Protection des tapis lors des déménagements.
  • Film transparent avec adhésif au dos.
  • À l'épreuve des perforations et des déchirures.
  • Protège jusqu'à 45 jours.
  • Retrait facile sans laisser de résidu.
    Offre spéciale
    NE PAYEZ QUE 167 $ POUR UN APPLICATEUR DE RUBAN
    ADHÉSIF
    AVEC COMMANDE DE 5 ROULEAUX OU PLUS DE
    RUBAN ADHÉSIF DE PROTECTION DE TAPIS ULINE.
    Utilisez le code promotionnel SP348 à la caisse.
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
DU ROULEAU
mil PRIX PAR ROULEAU EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2 4+
S-7589 36 po x 200 pi 2,5 99 $ par rouleau, toute quantité  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Intérieur : 3 po
MATÉRIAU :
  • Adhésif : Acrylique à base d'eau
  • Endos : Polyéthylène
DURÉE DE STOCKAGE :
  • 1 an
TEMPÉRATURE :
  • Efficacité : -18 à 43 °C (0 à 110 °F)
  • Point de fusion : 104° C (220° F)
CARACTÉRISTIQUES :
  • Non-toxique
  • Enroulage inversé pour une application plus aisée.
UTILISATION :
  • À utiliser sur du tapis synthétique seulement. Ne pas utiliser sur des fibres naturelles.
  • Ne le laissez pas sur le tapis pendant plus de 45 jours.
  • Usage unique
  • Ne pas utiliser sur le bois franc, le métal ou les surfaces en vinyle.
  • Non recommandé pour les escaliers.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS DU ROULEAU91 cm x 61 M36 po x 200 pi
ÉPAISSEUR64 microns2,5 mil
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
17/04/2026 09 h 37 m 56 s PM; CNWEB5