Uline – Pochettes en mousse – 5 x 5 po

Protection inégalée dans un sac pratique et léger.
  • Mousse non abrasive en polyéthylène de 1/8 po.

    Longueur et largeur de la pochette en mousse
Nº DE
MODÈLE
INTÉRIEUR
larg. x long.
QTÉ/
CARTON
PRIX PAR CARTON EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2 5+
S-8352 5 x 5 po 500 91 $ 85 $ 80 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Les dimensions intérieures sont indiquées dans le tableau.
MATÉRIAU :
  • Densité : 1,2 lb/pi³
  • Mousse à alvéoles fermées
TEMPÉRATURE :
  • Point de fusion : 104° C (220° F)
  • Entreposage maximal : 71° C (160° F)
CARACTÉRISTIQUES :
  • Peut être scellé avec la thermoscelleuse de sac en polyéthylène.
SPÉCIFICATIONS :
  • Sans acide, ne permet pas l'archivage.
EMBALLAGE :
  • Emballé en vrac dans le carton. 
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
Intérieur l x L 13 x 13 cm5 x 5 po
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
22/02/2026 03 h 38 m 32 s PM; CNWEB25