Boîtes de carton ondulé à profondeurs multiples pour valise – 24 x 13 x 31 po

Économies d'argent et d'espace en entrepôt.
  • Hauteurs de 31 po et de 26 po. Pour obtenir une boîte de taille personnalisée, couper simplement à la hauteur du pli désiré, puis plier.
  • Pour des valises standards de grande et moyenne taille.
  • Boîtes de transport format géant également en vente.
TESTÉ POUR 200 LB
VENDU EN PAQUET
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS INTÉRIEURES
long. x larg. x haut.
PEUT TENIR
PI3
TESTÉ POUR PRIX PAR BOÎTE  QTÉ PAR
PAQUET/BALLE
EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
10 100 250 500 1 000+
S-12610 24 x 13 x 31, 26 po 5,6 200 lb 7,26 $ 6,83 $ 6,38 $ 5,97 $ 5,64 $ 10 / 150  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Extérieur : 24 3/8 x 13 3/8 x 31 5/8 po (+/– 1/8 po)
  • Tous les poids volumétriques de Fedex et d'UPS : 72 lb
MATÉRIAU : 
  • Cannelure C
CARACTÉRISTIQUES :
  • Toutes les boîtes s'ouvrent sur la longueur (première dimension).
  • Les joints sont collés.
SPÉCIFICATIONS :
  • Conforme à la norme ASTM D5118
TERMINOLOGIE :
  • Testé pour 200 lb contre 32 ECT (résistance à la compression sur chant) :
    • Test 200# :
      • Résistance à l'éclatement augmentée de 60 %.
      • Recommandées par UPS pour l'expédition d'un poids maximal de 40 lb.
    • 32 ECT :
      • Recommandées par UPS pour l'expédition d'un poids maximal de 30 lb.
  • Le test en livres se rapporte à la résistance à l'éclatement :
    • Les boîtes testées à 200 lb supportent 200 lb/po² de pression latérale avant l'éclatement.
  • ECT désigne la résistance à l'empilage :
    • Les boîtes 32 ECT supportent 32 lb/po linéaire de poids avant de s'écraser.
    • Une autre option pour les envois légers.
LIGNES DIRECTRICES – RÉSISTANCE DE LA BOÎTE : (Poids maximal par boîte)                       
FIBRE BOX HANDBOOKLIGNES DIRECTRICES UPS
Paroi simple 32 ECT65 lb30 lb
Paroi simple 200 lb65 lb40 lb
Paroi simple 275 lb95 lb65 lb
Paroi simple 350 lb120 lb80 lb
Paroi double 200 lb80 lb60 lb
Paroi double 275 lb100 lb80 lb
Paroi double 350 lb120 lb100 lb
Paroi double 500 lb160 lb140 lb
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
INTÉRIEUR (LONG. x LARG. x HAUT.)61 x 33 x 79 cm24 x 13 x 31, 26 po
PROFONDEURS INTÉRIEURES VARIABLES79, 66 cm31, 26 po
PEUT TENIR159 L5,6 pieds cubes
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
18/06/2026 09 h 25 m 59 s PM; CNWEB26