Hautes boîtes de carton ondulé – 10 x 10 x 48 po

Éliminez les commandes de boîtes personnalisées grâce aux hautes boîtes d'expédition Uline.
  • Pour expédier les articles de forme irrégulière tels que bâtons de golf, lampadaires, rouleaux de tapis et cannes à pêche.
  • Hautes boîtes qui s'ouvrent aux extrémités.
  • Moins de ruban adhésif nécessaire que pour les boîtes longues.
TESTÉ POUR 200 LB
VENDU EN PAQUET
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS INTÉRIEURES
long. x larg. x haut.
PRIX PAR BOÎTE  QTÉ PAR
PAQUET/BALLE
EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
20 100 240 500 1 000+
S-4606 101048 po 7,09 $ 6,70 $ 5,85 $ 5,57 $ 5,17 $ 20 / 240  AJOUTER
CONTIENT 2,8 PIEDS CUBES.

DIMENSIONS :
  • Extérieur : 10 3/8 x 10 3/8 x 48 5/8 po (+/– 1/8 po)
  • Tous les poids volumétriques de Fedex et d'UPS : 36 lb
MATÉRIAU : 
  • Cannelure C
CARACTÉRISTIQUES :
  • Toutes les boîtes s'ouvrent sur la longueur (première dimension).
  • Les joints sont collés.
SPÉCIFICATIONS :
  • Conforme à la norme ASTM D5118
TERMINOLOGIE :
  • Testé pour 200 lb contre 32 ECT (résistance à la compression sur chant) :
    • Test 200# :
      • Résistance à l'éclatement augmentée de 60 %.
      • Recommandées par UPS pour l'expédition d'un poids maximal de 40 lb.
    • 32 ECT :
      • Recommandées par UPS pour l'expédition d'un poids maximal de 30 lb.
  • Le test en livres se rapporte à la résistance à l'éclatement :
    • Les boîtes testées à 200 lb supportent 200 lb/po² de pression latérale avant l'éclatement.
  • ECT désigne la résistance à l'empilage :
    • Les boîtes 32 ECT supportent 32 lb/po linéaire de poids avant de s'écraser.
    • Une autre option pour les envois légers.
LIGNES DIRECTRICES – RÉSISTANCE DE LA BOÎTE : (Poids maximal par boîte)
FIBRE BOX HANDBOOKLIGNES DIRECTRICES UPS
Paroi simple 32 ECT65 lb30 lb
Paroi simple 200 lb65 lb40 lb
Paroi simple 275 lb95 lb65 lb
Paroi simple 350 lb120 lb80 lb
Paroi double 200 lb80 lb60 lb
Paroi double 275 lb100 lb80 lb
Paroi double 350 lb120 lb100 lb
Paroi double 500 lb160 lb140 lb
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
INTÉRIEUR LONGUEUR x LARGEUR x HAUTEUR25 x 25 x 122 cm10 x 10 x 48 po
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
18/06/2026 10 h 51 m 26 s PM; CNWEB6