Déshumidificateur industriel – 145 chopines

Pour assécher rapidement les lieux humides et prévenir les dommages causés par les moisissures.
  • Pompe à condensats intégrée et tuyau de 40 pi pour un drainage continu.
  • Dégivrage automatique pour assurer un fonctionnement continu.
  • Commandes électroniques qui enregistrent le temps d'utilisation.
  • Roues semi-pneumatiques de 12 po pour la mobilité. Possibilité d'empiler 2 appareils pour le rangement.
  • Comprend un cordon d'alimentation de 24 pi et un enrouleur. 115 volts.
  • Boîtier en polyéthylène durable.
  • Comprend un filtre. Filtres de rechange en vente.
  • Homologué ETL/C-ETL.
GARANTIE DE 1 AN
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
larg. x haut. x prof.
USAGE
RECOMMANDÉ
CHOPINES/
JOUR
AMPÈRES WATTS VOLTS BRUIT
(dB)
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3+
H-10029 193419 po Grands sous-sols 145 6,4 736 115 61 80 3 379 $ 3 307 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Réelles : 19 x 34 1/8 x 19 po (larg. x Haut. x Prof.)
TEMPÉRATURE :
  • Fonctionnement : 1 à 38 °C (33 à 100 °F)
MATÉRIAU :
  • Filtre :
    • Polypropylène chargé électrostatiquement, charbon actif et maille en cellulose.
    • Couche filtrante traitée antimicrobienne
CARACTÉRISTIQUES :
  • Dérivation des gaz chauds pour un dégivrage rapide.
  • Redémarrage automatique après une panne de courant.
  • Commandes numériques :
    • Affichage numérique
    • Purge de pompe automatique
    • Interrupteur
CAPACITÉ :
  • 60 % d'humidité relative : 64 chopine(s)
  • 90 % d'humidité relative : 145 chopine(s)
UTILISATION :
  • Couverture : Environ 1 500 à 1 700 pi2 par jour (85 à 90 % d'humidité)
    • L'efficacité varie en fonction des dimensions de la pièce et du niveau d'humidité.
  • Le filtre n'est pas réutilisable.
    • Remplacer lorsqu'il est sale ou abondamment chargé de particules.
SPÉCIFICATIONS :
  • 60 Hz
  • 61 dB
  • Réfrigérant : R32
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS Larg. x Haut. x Prof.48 x 86 x 48 cm19 x 34 x 19 po
CHOPINES/JOUR82 L145 chop
POIDS36 kg80 lb
PIÈCES :
  • H-10030 Filtre de rechange pour déshumidificateur industriel de 145 chopines
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
24/03/2026 02 h 24 m 45 s PM; CNWEB5