Water-WallMC – Barrage – Blanc

TRANSPORTABLE AVEC UN CHARIOT ÉLÉVATEUR

Système pour routes et autoroutes offrant une résistance de 1 110 lb par barrière remplie d'eau.
  • Comporte 2 entrées pour fourches de chariot élévateur pour installer et retirer les barrières rapidement et aisément.
  • Polyéthylène robuste. À remplir d'eau ou de sable.
  • Charnière emboîtable et pivotante à 30° pour un ensemble de barrières courbé et continu.
  • À utiliser avec un panneau de clôture et un écran brise-vue, vendus séparément.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS
long. x larg. x haut.
PDS (VIDE)
(lb)
PDS (REMPLI)
(lb)
PRIX UNITAIRE COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 4+
H-6717W Water-WallMC – Système de barrières d'eau 721832 po 80 1 110 655 $ 628 $  AJOUTER
Conforme aux normes MASH

EXPÉDIÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
EXPÉDITION – MANUTENTION SPÉCIALE :
  • Ne passera pas sur un hayon élévateur standard.
  • Doit être retiré du transporteur à l'aide d'un chariot élévateur ou d'un autre appareil de levage adéquat.
    • Remarque : Cela peut aussi avoir un impact sur d'autres articles de la même commande.
MATÉRIAU : 
  • Polyéthylène basse densité linéaire (LLDPE)
COMPATIBILITÉ : 
  • Compatible avec les transpalettes standard.
UTILISATION : 
  • Utilisez une clé à baril pour relâcher/serrer le bouchon de vidange.
    • La clé à baril H-1552 peut être utilisée. 
  • Prévention contre le gel : 
    • Après avoir ajouté de l'eau, le produit ne doit pas être entièrement congelé. 
    • Additifs courants utilisés pour empêcher l'eau de geler dans les dispositifs utilisés dans les zones de travail : 
      • Sel (mélange à 20 % par poids)
      • Chlorure de calcium (mélange à 35 % par poids)
      • Éthylène/propylène glycol (mélange à 50 % par volume)
      • Acétate de calcium et de magnésium liquide (mélange à 25 % par volume)
      • Acétate de potassium liquide (mélange à 60 % par volume)
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LONG. x LARG. x HAUT.183 x 46 x 81 cm72 x 18 x 32 po
POIDS – VIDE36 kg80 lb
POIDS – PLEIN503 kg1 110 lb
PIÈCES :
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
06/18/2026 12:44:43 a.m.; CNWEB24