Bureau en L électrique à hauteur réglable – 72 x 72 x 24 po, noir, exclusivement pour l'Ontario

Restez debout et moins souvent assis pour un plus grand confort et une meilleure circulation sanguine.
  • Espace supplémentaire vous permettant d'étaler vos travaux.
  • Commande à bouton facile d'utilisation avec 4 hauteurs programmables.
  • Pieds télescopiques s'ajustant de 28 1/2 à 48 po de hauteur.
  • Alimenté par 3 moteurs électriques silencieux. Cordon d'alimentation de 10 pi.
  • Dessus stratifié durable de 1 po d'épaisseur. 2 passe-fils.
  • Le retour s'ajuste pour une configuration du côté gauche ou droit.
  • Classeurs mobiles à caisson optionnels en vente.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS
long. x larg. x prof.
CAPACITÉ 
(lb)
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3+
H-8368BL-C Bureau en L 727224 po 275 170 1 604 $ 1 567 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ NON ASSEMBLÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • De table :
    • Réelles : 70 7/8 x 70 7/8 x 23 5/8 po (Long. x larg. x Prof.)
    • Du coin arrière à la courbe intérieure : 38 1/8 po
  • Trou à œillet (diamètre) : 2 3/8 po
MATÉRIAU :
  • De table :
    • Intérieur : panneau de particules
    • Surface : stratifiée thermofusionnée
    • Bords : PVC (polychlorure de vinyle) résistant aux chocs
  • Base : Acier thermolaqué
COMPATIBILITÉ :
  • Panneau de séparation : H-8381
CARACTÉRISTIQUES :
  • Boutons Haut/Bas
  • Protection contre la surchauffe
  • Affichage de la hauteur en pouces et centimètres.
APPARENCE :
  • La surface stratifiée grise s'agence à la collection Downtown.
SPÉCIFICATIONS :
  • Système d'entraînement :
    • 110 V
    • 4 amps
    • 60 Hz
  • Vitesse de levage : 1 1/2 po par seconde
  • Certifié cETL
  • Conforme ou supérieur aux normes ANSI/BIFMA.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LONG. x LARG. x PROF.183 x 183 x 61 cm72 x 72 x 24 po
CAPACITÉ 125 kg275 lb
POIDS77 kg170 lb
ACCESSOIRES :
  • H-10033 Plateau à clavier sous bureau
PIÈCES :
  • H-6655 Passe-fils en plastique pour tables et bureaux Uline – Noir, 2 3/8 po
  • H-7046 Contrôleur programmable pour bureau à hauteur réglable
  • H-8139 Cordon d'alimentation pour bureaux électriques à hauteur réglable
  • H-8829 Boîtier de commande pour bureaux en L à hauteur réglable
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
12/23/2025 12:30:59 PM; CNWEB25