Palan à chaîne manuel – Capacité de 1 tonne, levage de 10 pi,

Série CM 622

Soulevez et positionnez facilement les générateurs, les poutres en acier et les matériaux de construction lourds.
  • Le frein de sécurité s'enclenche lors du levage et se relâche lors de l'abaissement.
  • Structure compacte en acier avec chaîne de levage en acier trempé.
  • Crochets pivotants en acier forgé avec loquets de sécurité.
  • Guide-chaînes résistant aux blocages.
Conforme aux normes ANSI/ASME B30.16 
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION CAPACITÉ ÉLÉVATION HAUTEUR LIBRE PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE AJOUTER AU
PANIER
1 2+
H-8536 Série CM 622 1 tonne 10 pi 13 po 25 298 $ 284 $  Remplacement : H-12537 
EXPÉDIÉ PAR TRANSPORTEUR DE COLIS
EXPÉDIÉ LE LENDEMAIN À PARTIR DE ULINE TORONTO
DIMENSIONS :
  • Corps du palan : 
    • Diamètre : 5 19/32 po
    • Largeur : 5 1/16 po 
  • Ouverture du crochet : 1 1/32 po
  • Chaîne manuelle : 2 pi plus court que la levée.
  • Descente libre de la chaîne (longueur de tirage pour lever 1 pi à capacité maximale) : 37 pi
CAPACITÉ :
  • 2 200 lb
  • Effort de tirage à capacité maximale : 77 lb
COMPATIBILITÉ :
  • Fonctionne avec les sangles Uline.
CARACTÉRISTIQUES :
  • Chaque palan est testé individuellement et un certificat d'épreuves est fourni avec le produit.
UTILISATION :
  • AVERTISSEMENT :
    • Ne pas dépasser la capacité pondérale.
    • Ne pas utiliser pour soulever des gens ou des charges au-dessus des gens.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
CAPACITÉ 907 kg1 tonne(s)
LEVAGE305 cm10 pi
ENCOMBREMENT33 cm13 po
POIDS11 kg25 lb
Ajouter à la liste de magasinage
04/03/2026 03 h 28 m 00 s PM; CNWEB25