Nettoyeur à pression électrique pour usage léger

Pour bien attaquer vos travaux extérieurs et intérieurs en fin de semaine.
  • Moteur électrique performant à entraînement direct et ventilateur.
  • Pompe triaxiale. Pistons en acier.
  • Détecteur thermique protégeant le moteur de la surchauffe.
  • Fonctionnement silencieux.
  • Eau froide. Fonctionne avec un tuyau d'arrosage standard.
  • Se déplace aisément sur des roues de 6 po encastrées en plastique.
  • Rallonge de tuyau de 25 pi et brosse à récurer vendues séparément.

    Équipé de :
    • Pistolet automatique marche/arrêt
    • Buse à jet rotative avec embout de vaporisation de 15º
    • Canon à mousse haute pression
    • Lance à raccordement rapide
    • Tuyau haute pression de 20 pi
    • Cordon de 35 pi avec réglage automatique du DDFT
    • Adaptateur en aluminium pour tuyau d'arrosage
HOMOLOGUÉ UL/C-UL, CERTIFIÉ CSA.
Nº DE
MODÈLE
USAGE PSI gal/
min
hp AMPÈRES LONGUEUR
DU TUYAU
UTILISATION
HEURES/SEMAINE
PDS
(lb)
PRIX
UNITAIRE
AJOUTER AU
PANIER
H-8942 Bateaux, garages 2 070 1,7 1,5 13 20 pi Jusqu'à 10 25 408 $  Non disponible
 temporairement
 
GARANTIE DE 1 AN
EXPÉDIÉ LE LENDEMAIN À PARTIR DE ULINE TORONTO
TEMPÉRATURE :
  • Temp. maximale d'entrée d'eau : 50° C (122° F)
CARACTÉRISTIQUES :
  • Unités de nettoyage : 3 400
SPÉCIFICATIONS :
  • 120 V
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
PRESSION14 272 kPa2 070 psi
DÉBIT6,4 L/min1,7 gal/min
LONGUEUR DU TUYAU6 M20 pi
POIDS11 kg25 lb
ACCESSOIRES :
  • S-18549 Teknor Apex NeverkinkMD PRO – Tuyau d'arrosage industriel plus – 50 pi, 5/8 po de diamètre
  • S-18586 Teknor Apex NeverkinkMD – Tuyau d'arrosage robuste – 50 pi, 5/8 po de diamètre
PIÈCES :
  • S-17569 Rallonge de tuyau pour nettoyeur à pression électrique pour usage léger
  • S-17570 Ensemble de brosses à récurer pour nettoyeur à pression électrique pour usage léger
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
16/04/2026 08 h 30 m 22 s PM; CNWEB23