Climatiseur emboîtable pour fenêtre – 8 000 BTU

SOLEUS AIRMD

Laissez entrer la lumière du soleil! Appareil emboîtable à profil bas pour les fenêtres d'écoles et de cabanes.
  • 30 % plus silencieux que les appareils de fenêtre standard. Nécessaire d'installation pour fenêtre inclus.
  • Système d'échappement à l'arrière.
  • Filtres amovibles et lavables.
  • Affichage numérique et 3 vitesses de ventilateur. Télécommande.
  • Minuterie 24 heures, mode veille et thermostat réglable de 17° à 30 °C (62° à 86 °F).
  • S'adapte aux rebords de fenêtre jusqu'à 11 po de profondeur.
Homologué ETL/C-ETL
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
larg. x haut. x prof.
CAPACITÉ DE
REFROIDISSEMENT
BTU AMPS WATTS VOLTS PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2+
H-9300 191528 po 375 pi2 8 000 6,5 667 115 71 STOCK EXCÉDENTAIRE EN SOLDE!  572 $
Prix courant 999,00 $
   Conditions de vente
 AJOUTER
EXPÉDIÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
EXPÉDIÉ LE LENDEMAIN À PARTIR DE ULINE TORONTO
DIMENSIONS :
  • Réelles : 18 3/4 x 14 3/4 x 28 1/4 po (larg. x haut. x prof.)
  • Hauteur de fenêtre minimale : 16 po
  • Convient aux fenêtres de 24 à 48 po de largeur.
  • Cordon (longueur) : 6 pi
SPÉCIFICATIONS :
  • 667 W
  • 38 à 49 dB
  • 165/223/264 pi3/min
  • Taux de rendement énergétique : 12
  • Réfrigérant : R410A
  • Classifié Energy Star
UTILISATION :
  • Le compresseur peut prendre jusqu'à 3 minutes pour se mettre en marche et commencer à refroidir l'air.
TERMINOLOGIE :
  • Taux de rendement énergétique : La capacité de refroidissement (BTU) par watt.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS Larg. x Haut. x Prof.48 x 38 x 71 cm19 x 15 x 28 po
CAPACITÉ DE REFROIDISSEMENT35 m²375 pi2
POIDS32 kg71 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
05/05/2026 10:57:57 a.m.; CNWEB3