3M 4116 – Ruban de mousse adhésif en uréthane – 14 po x 36 vg

Pour amortir le son et les vibrations.
  • À utiliser dans les éclairages encastrés, les imprimantes, les ordinateurs et les tableaux de bord d'automobiles.
  • Adhère au bois, à l'acier inoxydable, au verre et à l'acrylique.
  • Capture l'humidité et la poussière; laisse passer l'air.
  • Résistant à des températures s'élevant jusqu'à 93 °C (200 °F); 177 °C (350 °F) jusqu'à 30 minutes.
  • Mousse en uréthane blanche à haute densité avec adhésif en acrylique et doublure en papier.
HAUTE DENSITÉ – Résistance à la traction de 115 lb
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS ÉPAISSEUR ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2 3+
S-10300 1/4 po x 36 vg 1/16 po 36 STOCK EXCÉDENTAIRE EN SOLDE!  66 $
Prix courant 76,00 $
   Conditions de vente
rouleau(x) AJOUTER
EXPÉDIÉ LE LENDEMAIN À PARTIR DE ULINE TORONTO
UTILISATION :
  • La mousse d'uréthane peut jaunir suite à l'exposition au soleil, mais cela ne nuit pas à son efficacité.
DIMENSIONS :
  • Intérieur : 3 po
MATÉRIAU :
  • Mousse en uréthane à cellules ouvertes
DURÉE DE STOCKAGE :
  • 24 mois à partir de la date de fabrication.
TEMPÉRATURE :
  • Usage : 21 à 38 °C (70 à 100 °F)
  • Efficacité (minimale) : -18° C (0° F)
CARACTÉRISTIQUES :
  • Adhésif d'un côté. 
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS6 mm x 33 M1/4 po x 36 vg
ÉPAISSEUR2 mm1/16 po
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
01/06/2026 12:05:24 PM; CNWEB5