Élastiques – 7 x 58 po, n° 107, rouge

Boîte distributrice pratique de 1 lb.
  • Conforme aux normes de la FDA en matière de contact direct avec les aliments.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
long. x larg.
Nº DE
TAILLE
QTÉ/
BOÎTE
PRIX PAR BOÎTE (MIN. 2) COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
2 10 20+
S-12781R 7 x 5/8 po 107 40 9,33 $ 8,96 $ 8,60 $  AJOUTER
ÉPAISSEUR :
  • 0,065
MATÉRIAU :
  • Caoutchouc de latex : 55 %
  • Mélange d'argile : 45 %
CARACTÉRISTIQUES : 
  • Étirement : 700 % 
COMMENT MESURER :
  • La bande élastique est mesurée à plat (non coupée).
ÉQUIVALENT :
  • Alliance Advantageᴹᴰ – Bandes élastiques
    • Exception : S-15806 – Sac en vrac nº 64 est une bande approuvée par le service postal.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
LONG. X LARG. 178 x 16 mm7 x 5/8 po
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
01/04/2026 12 h 48 m 50 s PM; CNWEB3