3M 35 – Ruban adhésif isolant – 34 po x 66 pi, bleu

Code de couleurs pour identifier rapidement les circuits et les fils électriques.
  • Pour épisser et isoler les fils jusqu'à 600 V.
  • Résistant à des températures de -10 °C à 105 °C (14 °F à 220 °F).
  • Résistant aux rayons UV, à l'abrasion, à l'humidité, à la corrosion du cuivre, aux alcalis et aux acides.
  • Ignifuge.
  • Endos en polychlorure de vinyle avec adhésif à base de caoutchouc.
  • Homologué CSA et UL.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS mil ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU
(VENDU EN MULTIPLES DE 10)
COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
10 100 200+
S-13975BLU 3/4 po x 66 pi 7,0 100 16,50 $ 15,70 $ 15,20 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ LE JOUR MÊME À PARTIR DE ULINE TORONTO
DIMENSIONS :
  • Intérieur : 1 po
  • Diamètre du rouleau : 3 7/8 po
DURÉE DE STOCKAGE :
  • 5 ans après la date de fabrication.
UTILISATION :
  • À usage industriel et professionnel uniquement.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS19 mm x 20 M3/4 po x 66 pi
ÉPAISSEUR178 microns7,0 mil
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
04/06/2026 02 h 40 m 37 s PM; CNWEB23