Emballages d'expédition conducteurs DES – 15 12 x 12 12 x 1 12 po

Offre une protection totale de type « cage de Faraday » pour l'expédition ou l'entreposage de cartes de circuits imprimés.
  • Carton ondulé dissipateur d'électricité statique testé pour 200 lb avec revêtement en graphite.
  • Aucun assemblage requis.
VENDU PAR CAISSE
CONFORME À LA NORME EIA 541
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
INTÉRIEURES
BOÎTES/
CAISSE
lb/
CAISSE
PRIX PAR EMBALLAGE D'EXPÉDITION EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
12 36 72+
S-14114 15 1/212 1/21/2 po 12 15 19,10 $ 18,70 $ 17,30 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ LE LENDEMAIN À PARTIR DE ULINE TORONTO
DIMENSIONS :
  • Extérieur : 16 5/8 x 12 7/8 x 1 3/4 po (long. x larg. x haut.)
  • Pointes en mousse : 1 po
MATÉRIAU :
  • Polyuréthane à alvéoles ouvertes.
  • Densité : 1,2 lb/pi³
CARACTÉRISTIQUES :
  • L'avertissement contre la statique est imprimé sur le dessus de la boîte.
STYLE :
  • La mousse est collée au dessus de la boîte seulement.
UTILISATION :
  • L'exposition au soleil ou à l'oxygène provoquera le jaunissement de la mousse.
SPÉCIFICATIONS :
  • Conforme aux normes ASTM D5118 et D3951.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS INTÉRIEURES39 x 32 x 4 cm15 1/2 x 12 1/2 x 1 1/2 po
POIDS/CAISSE7 kg15 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
02/16/2026 07:28:08 a.m.; CNWEB5