Cônes de circulation réfléchissants – 36 po, orange

Pour dévier la circulation au besoin.
  • Recommandé pour jalonnement ou construction routière.
  • PVC durable. À utiliser à l'intérieur comme à l'extérieur.
  • Stabilité supérieure. Empilable.
  • Signalisation pour les conducteurs même en faible luminosité grâce aux bandes réfléchissantes 3M.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Conforme aux normes nocturnes du MUTCD.
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION HAUTEUR PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE (MIN. 2) COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
2 10 25 50+
S-14710-O Réfléchissant 36 po 10 53 $ 52 $ 49 $ 47 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Hauteur du col :
    • Haut : 6 po
    • Bas : 4 po
  • Base : 15 1/4 x 15 1/4 po
  • Diamètre du trou : 
    • Haut : 1 1/8 po
    • Bas : 10 1/2 po
MATÉRIAU : 
  • Pellicule réfléchissante : 3M prismatique haute intensité
PERFORMANCE :
  • Aucun matériau ne peut garantir la visibilité absolue, spécialement en cas d'intempéries. 
  • La visibilité peut varier selon l'utilisation, les conditions et l'entretien.
TEMPÉRATURE :
  • -20º à 71 °C (-5º à 160 °F)
CARACTÉRISTIQUES : 
  • Couleur anti-UV
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
HAUTEUR91 cm36 po
POIDS4,5 kg10 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
23/05/2026 01 h 10 m 51 s PM; CNWEB25