Étiquettes adhésives à transfert thermique industrielles – Rouge, 2 x 1 po, rubans nécessaires

MANDRIN DE 3 po

Créez des codes de couleur pour vos produits et équipements afin d'en faciliter le suivi et l'identification.
  • Les rouleaux perforés ont une surface lisse assurant une excellente qualité d'impression.
  • Rubans en cire ou en résine recommandés pour l'utilisation d'étiquettes colorées et fluorescentes.

    Mandrin de 3 po et diamètre extérieur de 8 po             Étiquettes adhésives à transfert thermique

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
VENDU PAR CAISSE
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
larg. x haut.
ÉTIQUETTES/
ROULEAU
ROULEAUX/
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
8 16 24+
S-15723R 2 x 1 po 5 100 8 50 $ 47 $ 44 $  AJOUTER
COULEUR :
  • Couleur PMS : 185
POUR UNE IMPRIMANTE INDUSTRIELLE QUI REQUIERT UN RUBAN. 
  • Pour des étiquettes adhésives qui ne requièrent pas de ruban, voir les étiquettes adhésives thermiques directes industrielles.
DIMENSIONS :
  • Diamètre du rouleau (réel) : 7 1/8 po
  • Espace entre les étiquettes : 1/8 po
MATÉRIAU :
  • Papier d'impression au fini mat
  • Adhésif : Émulsion acrylique permanente
  • Sans BPA ni BPS.
DURÉE DE STOCKAGE :
  • 1 an
TEMPÉRATURE : 
  • Usage : -4 °C (25 °F) et plus
  • Efficacité : -54º à 93 °C (-65º à 200 °F)
  • Peuvent être utilisées dans un congélateur si elles sont appliquées et gardées à température ambiante pendant 24 heures avant d'être congelées.
CARACTÉRISTIQUES :
  • Perforation :
    • Entre chaque étiquette
    • Parallèle à la largeur.
UTILISATION :
  • Étiquettes supplémentaires ajoutées à chaque rouleau pour remplacer celles gâchées en début du rouleau ou par la colle.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS larg. x long.48 x 25 mm2 x 1 po
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
17/06/2026 06 h 23 m 43 s PM; CNWEB6