3M 8896 – Ruban adhésif de cerclage économique – 1 po x 60 vg

Pour garder les composants extérieurs des appareils électroménagers en place durant l'expédition.
  • Haut rendement – Adhère au plastique, au métal et au carton-fibre.
  • S'enlève proprement.
  • Endos en polypropylène rigide bleu avec adhésif en caoutchouc synthétique. Sans filaments.
  • À utiliser avec les dévidoirs de ruban adhésif de cerclage Uline et 3M.
RÉSISTANCE À LA TRACTION DE 160 LB
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS mil ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU (MIN. 12) EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
12 24 48 72 96+
S-16215 1 po x 60 vg 4,6 36 19,70 $ 19,10 $ 18,55 $ 18,05 $ 17,65 $ rouleaux AJOUTER
EXPÉDIÉ LE LENDEMAIN À PARTIR DE ULINE TORONTO
DIMENSIONS :
  • Intérieur : 3 po
  • Diamètre du rouleau : 5 po
MATÉRIAU :
  • Adhésif : Thermofusible
DURÉE DE STOCKAGE :
  • 18 mois à partir de la date de fabrication.
TEMPÉRATURE :
  • Usage (minimum) : 15° C (60° F)
  • Efficacité : -34º à 60 °C (-30º à 140 °F)
CARACTÉRISTIQUES :
  • Résistant à l'eau
UTILISATION :
  • À usage industriel et professionnel uniquement.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS25 mm x 55 M1 po x 60 vg
ÉPAISSEUR117 microns4,6 mil
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
03/06/2026 03 h 42 m 21 s PM; CNWEB4