3M 472 – Ruban adhésif en vinyle – 1 po x 36 vg

Pour protéger les tuyaux métalliques contre la corrosion.
  • Ruban adhésif robuste pour utilisation à l'extérieur.
  • Résistant aux produits chimiques, aux solvants et aux intempéries.
  • Flexible; s'enlève proprement.
  • Résistant à des températures de 4 °C à 107 °C (40 °F à 225 °F).
  • Endos en vinyle avec adhésif en caoutchouc.
RÉSISTANCE À LA TRACTION DE 32 LB
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS COULEUR mil ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
3 6 12 24+
S-17499 1 po x 36 vg Noir 10,4 36 60 $ 58 $ 56 $ 54 $ rouleaux AJOUTER
EXPÉDIÉ LE LENDEMAIN À PARTIR DE ULINE TORONTO
DIMENSIONS :
  • Intérieur : 3 po
  • Diamètre du rouleau : 5 1/4 po
DURÉE DE STOCKAGE :
  • 18 mois à partir de la date de fabrication.
UTILISATION :
  • À usage industriel et professionnel uniquement.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS25 mm x 33 M1 po x 36 vg
ÉPAISSEUR264 microns10,4 mil
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
09/01/2026 03 h 00 m 45 s PM; CNWEB24