3M SJ5008 BumponMC 12 x 18 po, noir

Pour protéger et stabiliser les armoires, les grands appareils électroménagers et électroniques.
  • Peler et coller – N'abîme pas et ne tache pas.
  • Bonne force portante.
  • Usage intérieur uniquement. De -34 °C à 65 °C (-30 °F à 150 °F).
  • Polyuréthane noir avec adhésif en caoutchouc.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS
larg. x haut.
COULEUR FORME QTÉ/
CARTON
PRIX PAR CARTON AJOUTER AU
PANIER
1 3+
S-18858BL 3M SJ5008 1/2 x 1/8 po Noir Carré 3 000 418 $ 399 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ LE LENDEMAIN À PARTIR DE ULINE TORONTO
DURÉE DE STOCKAGE :
  • 18 mois à partir de la date de fabrication.
TEMPÉRATURE :
  • Efficacité : 4 à 52 °C (40 à 125 °F)
INSTRUCTIONS :
  • Pour une adhérence maximale, les surfaces doivent être sèches et sans contaminants.
  • Une pression ferme lors de l'application augmentera la force de contact et de collage.
  • Le collage atteint sa force maximale environ 72 heures après l'application.
EMBALLAGE :
  • 80 Bumpons/feuille.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
LARGEUR x HAUTEUR13 x 3 mm1/2 x 1/8 po
Ajouter à la liste de magasinage
12/18/2025 12:41:34 PM; CNWEB3