Activer l'accessibilité
Skip to Main Navigation
Passer au contenu principal
Skip to My Account
Skip to Footer
Internet Explorer n'est plus pris en charge. Veuillez utiliser un autre navigateur.
ULINE
.ca
1 800 295-5510
|
Panier
0,00 $
Mon compte
|
Contactez-nous
|
Connexion
|
Panier
0,00 $
English
Barre de recherche
Rechercher
Produits
Activités en magasin
Antistatique
Bacs et bacs de manutention
Balances
Barils, seaux et contenants
Bocaux, bidons et bouteilles
Boîtes - Carton ondulé
Calage/mousse
Cerclage et fournitures
Chariots
Commerce
Entretien d'installations
Enveloppes d'expédition et enveloppes
Équipement de protection individuelle
Établis et tables d'emballage
Étiquettes
Étiquettes adhésives
Étiquettes code à barres et imprimantes
Film rétractable/étirable
Fournitures de bureau
Fournitures pour salle blanche
Fournitures/équipements d'entrepôt
Gants
Manutention
Marqueurs/pochoirs
Matériel d'expédition
Mobilier de bureau
Nouveaux produits
Offres gratuites
Produits de sécurité
Produits d'entretien
Produits personnalisés
Protection de bordures
Rayonnages et entreposage
Rembourrage à bulles
Rubans adhésifs
3M - Rubans adhésifs
Sacs, sacs en plastique/poly
Service et emballage alimentaire
Tapis
Marque Uline
Aérosols
Antistatique
Billes de polystyrène
Boîtes
Bulles
Enveloppes de bordereau d'expédition
Enveloppes d'expédition
Étiquettes
Film étirable
Gants
Lingettes
Matériel de cerclage
Mousse
Papier d'emballage
Produits d'entretien
Ruban adhésif
Sacs
Tubes
Cliquez pour voir les produits sous marque privée Uline
Cliquez pour voir les produits sous marque privée Uline
Commande rapide
Commander par numéro de modèle
Catalogue
Demander un catalogue
Voir le catalogue en ligne
Offres spéciales
Offres gratuites, soldes, stock excédentaire, nouveaux produits
À propos de nous
Tout sur Uline
Nos succursales
Témoignages
Histoire de l'entreprise
Notre point de vue
Emplois
Toutes les offres d'emploi
Emplois en entrepôt
Événements d'embauche
Travailler chez Uline
Emplacements des emplois
Étudiants
Accueil
>
Produits
>
Équipement de protection individuelle
>
Vêtements à haute visibilité
>
T-shirt à manches longues à haute visibilité
T-shirt à manches longues à haute visibilité – Classe 2, TG
Plus d'images
Réflectivité de classe 2 – Conforme aux règlements gouvernementaux
Visibilité à 360° pour le personnel de route et les premiers intervenants.
Protection des bras contre l'intensité du soleil d'été.
Maille en polyester respirante et confortable. Poche avant gauche.
Bandes réfléchissantes pour une meilleure visibilité de jour comme de nuit.
Lavable à la machine.
Guide des tailles
.
Option
non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Taille :
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION
PRIX UNITAIRE
TAILLE
EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1
3+
S-21673-X
Manches longues
43 $
40 $
AJOUTER
Conforme à CSA Z96-2022 et ANSI/ISEA 107-2020
VASTE SÉLECTION
|
SERVICE LÉGENDAIRE
|
LIVRAISON ÉCLAIR
< Retour au site mobile
03/03/2026 06 h 53 m 03 s PM;
CNWEB23
fermer