Ruban adhésif en polyéthylène facile à déchirer – Résistant aux rayons UV, 2 po x 60 vg, blanc

Solution de rechange au ruban adhésif en toile faible en résidus. Adhérence ferme, retrait propre.
  • Recommandé pour fixer et raccorder le film de polyéthylène. À utiliser lors de l’application et de la peinture du stuc.
  • Bord dentelé pour un déchirement et une manipulation faciles.
  • Conforme aux exigences ignifuges des normes NFPA 701 et ASTM E84.
  • Efficace à des températures de -10 °C à 70 °C (14 °F à 158 °F).
  • Pour un usage extérieur. Sans dégradation ou déchirement.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS mil ROULEAUX/
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU (MIN. 4) COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
4 12 24+
S-22332W Résistant aux UV 2 po x 60 vg 7,0 24 16,40 $ 15,60 $ 15,00 $  AJOUTER
PROPRIÉTÉS :
  • Résistance à la traction : 22 lb/po
MATÉRIAU :
  • Adhésif : Caoutchouc synthétique
DURÉE DE STOCKAGE :
  • 2 ans
TEMPÉRATURE :
  • Efficacité : -10 à 70 °C (14 à 158 °F)
CARACTÉRISTIQUES :
  • Les bords dentelés rendent le ruban adhésif facile à déchirer.
  • Usage intérieur/extérieur.
  • Plus flexible que le ruban adhésif en toile.
  • Imperméable : Scellage étanche à l'eau.
  • Ignifuge
  • Faible COV
APPARENCE :
  • Translucide (non opaque)
UTILISATION :
  • Utilisations :
    • Protection de surface
    • Réparation
    • Empaquetage
    • Code de couleurs
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS48 mm x 55 M2 po x 60 vg
ÉPAISSEUR178 microns7 mil
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
06/06/2026 11 h 07 m 19 s PM; CNWEB25