Bouteilles à compte-gouttes graduées en verre – 4 oz, ambré

Bouteilles à compte-gouttes graduées pour des quantités précises de liquides.
  • Pour protéger le contenu sensible à la lumière.
  • Gradué jusqu'à 1 ml tous les 0,25 ml.
  • Les bouteilles incluent un compte-gouttes en verre et un bouchon noir en polypropylène fixé.
  • Conforme aux normes de la FDA.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
FORMAT DIAMÈTRE DE
L'OUVERTURE
DIMENSIONS
DU COUVERCLE
QTÉ/
CAISSE
PRIX PAR BOUTEILLE COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 CAISSE 3 CAISSES ou plus
S-24311A 4 oz 9/16 po 22/400 24 1,94 $ 1,80 $  AJOUTER
VENDU PAR CAISSE
DIMENSIONS :
  • Hauteur :
    • Avec compte-gouttes : 5,3 po
    • Sans compte-gouttes : 4,4 po
  • Pipette (longueur) : 108 mm
  • Bouchon (diamètre) : 1 po
COMPATIBILITÉ :
MATÉRIAU :
  • Ampoule : Silicone
  • Pipette : Verre de type I
CAPACITÉ :
  • Pipette : 0,75 cc de liquide
UTILISATION :
  • Ni anti-fuites, ni hermétique.
  • Bien qu'elle soit faite de matériaux conformes aux normes de la FDA, il est recommandé de nettoyer la bouteille avant la première utilisation.
SPÉCIFICATIONS :
  • Non autoclavable
EMBALLAGE :
  • Bouchons vissés sur les bouteilles.
  • Livrées dans une boîte avec cloisons.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS118 ml4 oz
DIAMÈTRE DE L'OUVERTURE14 mm9/16 po
PIÈCES :
  • S-26487 Bouchons pour compte-gouttes en verre – Non gradué, 22/400, 108 mm
  • S-26491 Bouchons pour compte-gouttes en verre – Gradué, 22/400, 108 mm
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
13/05/2026 03 h 00 m 11 s PM; CNWEB3