Sacs en papier cristal de luxe – 6 34 x 9 14 po, kraft

Sacs plats à deux couches de qualité supérieure pour les biscuits, les pâtisseries et les bonbons.
  • Extérieur en papier lisse et résistant avec doublure en papier cristal.
  • Fournit une barrière robuste contre la graisse et les taches.
  • Conforme aux normes de la FDA et du USDA.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
larg. x long.
STYLE CAPACITÉ QTÉ/
CTN
PRIX PAR CARTON COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3 5+
S-24867KRFT 3/4 x 1/4 po Plat 2 lb 1 000 424 $ 407 $ 392 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ LE JOUR MÊME À PARTIR DE ULINE TORONTO
FORCE DU PAPIER : 
  • Papier kraft : 30 lb
  • Papier cristal : 25 lb
RECYCLAGE : 
  • Recyclable 
    • Des usines de recyclage pour ce produit peuvent ne pas exister dans toutes les régions. 
UTILISATION : 
  • Ne peut pas être thermoscellé. 
SPÉCIFICATIONS :
  • Non sans acide.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS larg. x long.17 x 23 cm6 3/4 x 9 1/4 po
PEUT TENIR1 kg2 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
01/05/2026 01 h 03 m 48 s PM; CNWEB5