Uline Super GriptionMD – Gants en KevlarMD Fit enduits résistant aux coupures – TG

Protection contre la chaleur et les coupures. Plus léger que le KevlarMD traditionnel.
  • Pour la manipulation de moules en plastique chauds et de pièces automobiles.
  • Doublure respirante avec enduit de nitrile Super GriptionMD.
  • Compatible avec écran tactile.

    Tailles pour les gants

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Taille :
    Nº DE
    MODÈLE
    DESCRIPTION NIVEAU ANSI QTÉ/
    CARTON
    PRIX PAR PAIRE (MIN. 3) TAILLE EN STOCK
    EXPÉDIÉ
    AUJOURD'HUI
    COUPURE ABRASION 3 12 24+
    S-25683-X Kevlarᴹᴰ Fit A4 5 12 paires 21 $ 20 $ 18 $ paires AJOUTER
    APPARENCE : 
    • Couleur de surjet : Gris
    ÉPAISSEUR :
    • Calibre 18
    MATÉRIAU :
    • Doublure : Kevlarᴹᴰ
    • La manchette contient du latex de caoutchouc naturel.
    INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE : 
    • Utiliser de l'eau tiède ne dépassant pas 49 °C (120 °F) pendant 10 minutes. 
    • Rincer à l'eau tiède et sécher par culbutage à une température maximale de 60 °C (140 °F). 
    • Ne pas utiliser un agent de blanchiment.  
    SPÉCIFICATIONS :
    • Conforme aux normes ANSI/ISEA 105-2016
    • Norme EN 407-2020 : 
      • Chaleur par contact : Niveau 1
      • L'utilisateur peut manipuler directement du matériel chaud pour une durée allant jusqu'à 15 secondes.
    SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
    Ajouter à la liste de magasinage
    VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
    13/05/2026 07 h 31 m 43 s PM; CNWEB25