Ruban adhésif d'électricien – 2 po x 60 vg, bleu électrique

Pose semblable au ruban adhésif en toile, mais sans laisser de résidu. Très utilisé dans l'industrie du divertissement.
  • Utilisation possible à l'extérieur, tolérance aux rayons UV.
  • Endos au fini mat réduisant le réfléchissement de la lumière.
  • Se déchire facilement à la main.
  • Plage de température : 10° à 93 °C (50° à 200 °F).
  • Adhésif en caoutchouc synthétique.
  • Adhésif à déroulement à 25 oz/po.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
RÉSISTANCE À LA TRACTION DE 45 LB
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS mil ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU (MIN. 3) COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
3 12 24 48+
S-5118EBLU 2 po x 60 vg 11 24 46 $ 44 $ 43 $ 42 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Intérieur : 3 po
MATÉRIAU :
  • Tissu enduit de vinyle
DURÉE DE STOCKAGE :
  • 12 mois à partir de la date d'expédition.
TEMPÉRATURE :
  • Usage : 10 à 38 °C (50 à 100 °F)
CARACTÉRISTIQUES :
  • Résistant à l'eau
  • Marque : Pro Gaffᴹᴰ
SPÉCIFICATIONS :
  • Conforme à la norme gouvernementale PPT-T-60E, type IV, classe I
UTILISATION :
  • S'enlève proprement de la plupart des surfaces pendant 3 semaines au maximum.
  • Déconseillé pour les cloisons sèches, les surfaces délicates, les planchers de bois feuillu ou en cas d'exposition directe au soleil.
  • Usages suggérés :
    • Fixation des câbles, des luminaires et du câblage au sol
    • Placer un marquage sur les escaliers, les sorties ou les marches
    • Regroupement de câbles et de fils
    • Reliure
    • Réparations générales
    • Tapis
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS48 mm x 55 M2 po x 60 vg
ÉPAISSEUR279 microns11 mil
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
16/06/2026 08 h 58 m 18 s PM; CNWEB6