Établi de luxe mobile – 60 x 30 po, dessus stratifié

Solidité titanesque. Recommandé pour votre atelier d'usinage, votre centre de réparation ou votre entrepôt. À personnaliser avec des options de rangement et d'alimentation électrique sécurisées.
  • Cadre en acier épais tout le long du périmètre pouvant supporter jusqu'à 1 000 lb. Tablette inférieure pleine profondeur pouvant supporter jusqu'à 500 lb.
  • Pieds robustes en acier thermolaqué s'ajustant par intervalles de 1 1/2 po.
  • Dessus stratifié à bords arrondis de 1 5/8 po d'épaisseur.
  • Panneaux perforés latéraux pour suspendre les outils et les fournitures.
  • Roulettes pivotantes blocables de 5 po.
  • Comprend une table, une tablette inférieure pleine profondeur et des panneaux latéraux perforés.
  • Accessoires d'établi et dessus de remplacement en vente.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS
long. x larg.
HAUTEUR
RÉGLABLE
CAPACITÉ
(lb)
PRIX UNITAIRE MODÈLE DE DESSUS EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2+
H-11756-LAM Mobile 60 x 30 po 36 à 48 po 1 000 1 042 $ 1 014 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ NON ASSEMBLÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Hauteur ajustable (réelle) : 35 1/2 – 47 1/2 po
  • Boîtier en acier : 59 x 28 po (Larg. x prof.)
  • Tablette inférieure (hors tout) : 59,2 x 27,75 po (larg. x prof.)
  • Espace libre entre les pieds :
    • Côté longueur : 55 po
    • Côté largeur : 23,9 po
  • Roulettes (largeur) : 1 1/2 po
ÉPAISSEUR :
  • Cadre :
    • Pieds : Calibre 10
    • Barres de support de la structure/tablette inférieure : Calibre 13
    • Pieds : Calibre 14
MATÉRIAU :
  • Dessus de table :
    • Surface : Plastique
    • Centre : Panneau de particules
  • Roulettes : Polyuréthane
CARACTÉRISTIQUES :
  • Structure/tablette : Thermolaqué
  • Bords de table :
    • Avant : Arrondis
    • Arrière/côtés : carrés
CAPACITÉ :
  • Capacité calculée en fonction d'un poids distribué uniformément, diminuée si chargée au centre.
UTILISATION :
  • Plateau conçu pour être utilisé comme surface de travail et non comme espace d'entreposage permanent.
ROULETTES DE REMPLACEMENT :
  • Ensemble de 4 roulettes/4 pieds : H-11765
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LONG. x LARG.152 x 76 cm60 x 30 po
HAUTEUR AJUSTABLE91 à 122 cm36 à 48 po
CAPACITÉ 454 kg1 000 lb
Ajouter à la liste de magasinage
EXPÉDITION LE JOUR MÊME | TRÈS GRANDE SÉLECTION EN STOCK | EXPÉDITION À PARTIR DE 14 SUCCURSALES
04/02/2025 09:46:14 AM; CNWEB3