3M 5490 – Ruban adhésif à film de PTFE – 34 po x 36 vg

Robuste, élastique et lisse. Pour masquer et renforcer les rouleaux et les courroies.
  • Résistant aux ondulations; reste bien à plat.
  • Excellente résistance aux produits chimiques.
  • Résistant à des températures de -54 °C à 240 °C (-65 °F à 400 °F).
  • Endos en film de PTFE gris avec adhésif en silicone.
RÉSISTANCE À LA TRACTION DE 22 LB
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS MIL ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU AJOUTER AU
PANIER
1 3 6+
S-10237 3/4 po x 36 vg 3,7 12 219 $ 205 $ 200 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ LE LENDEMAIN À PARTIR DE ULINE TORONTO
DIMENSIONS :
  • Intérieur : 3 po
DURÉE DE STOCKAGE : 
  • 24 mois à partir de la date de fabrication.
TEMPÉRATURE :
  • Maximum : 204° C (400° F)
    • De petites quantités de vapeurs dangereuses peuvent être libérées.
    • L'inhalation de ces vapeurs peut être nocive ou causer une irritation des voies respiratoires.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS19 mm x 33 M3/4 po x 36 vg
ÉPAISSEUR94 microns3,7 mil
Ajouter à la liste de magasinage
04/01/2025 02:16:11 PM; CNWEB5