3M 5490 – Ruban adhésif à film de PTFE – 2 po x 36 vg

Robuste, élastique et lisse. Pour masquer et renforcer les rouleaux et les courroies.
  • Résistant aux ondulations; reste bien à plat.
  • Excellente résistance aux produits chimiques.
  • Résistant à des températures de -54 °C à 240 °C (-65 °F à 400 °F).
  • Endos en film de PTFE gris avec adhésif en silicone.
RÉSISTANCE À LA TRACTION DE 22 LB
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS MIL ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU AJOUTER AU
PANIER
1 3 6+
S-15929 2 po x 36 vg 3,7 6 535 $ 512 $ 497 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ LE LENDEMAIN À PARTIR DE ULINE TORONTO
DIMENSIONS :
  • Intérieur : 3 po
DURÉE DE STOCKAGE : 
  • 24 mois à partir de la date de fabrication.
TEMPÉRATURE :
  • Maximum : 204° C (400° F)
    • De petites quantités de vapeurs dangereuses peuvent être libérées.
    • L'inhalation de ces vapeurs peut être nocive ou causer une irritation des voies respiratoires.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS48 mm x 33 M2 po x 36 vg
ÉPAISSEUR94 microns3,7 mil
Ajouter à la liste de magasinage
03/31/2025 06:42:13 PM; CNWEB5