Ensemble de feuilles supérieures – 1 rouleau S-331 et 2 supports de montage

Pour protéger le dessus des palettes des dommages coûteux reliés à la poussière, à la saleté et à l'humidité pendant le transport ou l'entreposage.
  • Chaque feuille est pliée à 1/2 de la largeur complète. Perforée.
  • Comprend 1 rouleau de feuilles S-331 et 2 supports de montage.
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3 6+
H-50 Comprend 1 rouleau de S-331 et 2 supports de montage 146 $ 140 $ 133 $ rouleau(x) AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Format de feuille : 60 x 60 po
  • Dimensions du rouleau : 30 po x 375 pi (larg. x long.)
    • Largeur avec poignées jetables : 40 po
  • Diamètre du rouleau : 4 po
MATÉRIAU :
  • 100 % polyéthylène vierge
TEMPÉRATURE :
  • Point de ramollissement : 82° C (180° F)
  • Point de fusion : 112° C (233° F)
COMPATIBILITÉ :
  • Compatible seulement avec le rouleau de feuilles supérieures S-331.
CARACTÉRISTIQUES :
  • Distribue, mais ne met pas de tension sur les rouleaux.
MATÉRIEL D'INSTALLATION :
  • Vis et boulons non compris.
SPÉCIFICATIONS :
  • Non conforme aux normes de l'USDA.
PIÈCES :
  • Supports supplémentaires : H-50-BR 
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
27/03/2026 04 h 14 m 33 s PM; CNWEB26