Baril en acier – 55 gallons, dessus fermé, non doublé, noir

Entreposez et expédiez des liquides ou des solides.
  • Résistant à des températures extrêmes de -34° à 121 °C.
  • Doté d'une ouverture de 2 po pour verser et d'une ouverture de 3/4 po pour ventiler.
  • Dessus fermé : dessus non amovible sécuritaire.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
CONFORME AU CODE 49 DU TITRE É.-U.
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION CAPACITÉ CLASSIFICATION
UN
ÉPAISSEUR (mm)
DESSUS/CORPS/FOND
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 4+
S-10759 Dessus fermé 55 gallons 1A1/X1.8/300 1,2/0,9/1,2 37 188 $ 177 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Diamètre : 24 po
  • Hauteur : 34 1/2 po
MATÉRIAU :
  • Fabriqué à partir d'acier laminé à froid.
  • Dessus et dessous : Acier de calibre 18
  • Corps et couvercle : Acier de calibre 20
  • Résiste à la rouille, non antirouille.
COMPATIBILITÉ :
  • Compatible avec la clé à baril H-1552.
CARACTÉRISTIQUES :
  • Les bouchons d'évent ont des joints d'étanchéité.
  • Ouvertures du couvercle : Filetage fin/NPS
CAPACITÉ :
  • 825 lb
  • Gallon américain
UTILISATION :
  • Peut être utilisé pour conserver l'essence et le diesel.
SPÉCIFICATIONS :
  • La classification de l'ONU indiquée dans le tableau concerne les liquides.
  • Non homologué par l'ONU pour les solides.
  • Classification de l'ONU sous le baril.
  • Non conforme aux normes de la FDA
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
CAPACITÉ 208 L55 gal
POIDS17 kg37 lb
PIÈCES :
  • S-21455 Bouchon pour barils en acier non doublés – 3/4 po
  • S-21456 Bouchon de baril pour barils en acier non doublés – 2 po
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
11/06/2026 08 h 34 m 18 s PM; CNWEB24