Bâtons de colle industrielle – 58 x 10 po, ambré

Application rapide et précise de gouttes de colle chaude pour scellage et assemblage.
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS DESCRIPTION COULEUR RECOMMANDÉ POUR QTÉ/
CTN
PRIX PAR CARTON  EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2 3+
S-17896 5/8 x 10 po Industriel Ambré Assemblage du bois 265 237 $ 231 $ 223 $  AJOUTER
MATÉRIAU :
  • CAV/E (copolymère d'acétate de vinyle-éthylène) 
DURÉE DE STOCKAGE :
  • 2 ans : Si entreposé dans un endroit sec, dans l'emballage d'origine, à une température moyenne de 25 °C (77 °F).
TEMPÉRATURE :
  • Usage : 168 à 182 °C (335 à 360 °F)
  • Efficacité : -18 à 71 °C (0 à 160 °F)
CARACTÉRISTIQUES :
  • Non-toxique
SPÉCIFICATIONS :
  • CONFORME AUX NORMES EPA 21 CFR 175,105
QUANTITÉ :
  • Vendu au poids. Les quantités peuvent varier de 250 à 280.
    • La quantité dans le tableau représente une moyenne.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS2 x 25 cm5/8 x 10 po
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
09/03/2026 12 h 29 m 49 s PM; CNWEB25